画像準備中

STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-247 ショットキー 1.05V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81533115 品番STPS3060CW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-247
最大連続 順方向電流 = 30A
ピーク逆繰返し電圧 = 60V
ダイオード構成 = コモンカソードペア2組
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.05V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキー
スイッチモード電源及びその他の電力コンバータに適した高電圧デュアルショットキー整流器です。TO-247 にパッケージされたこのデバイスは、中電圧動作、特に低スイッチング損失と低ノイズが求められる高周波数回路での使用を想定しています。無視できるスイッチングロス 低静電容量 低順方向電圧降下 高逆アバランシェサージ機能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする