STマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81533149 品番BTA16-600CWRG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

定格平均オン電流 = 16A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AB
最大ゲートトリガー電流 = 35mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 168A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 35mA
寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm
長さ = 10.4mm
幅 = 4.6mm
高さ = 9.3mm
動作温度 Max = +125 ℃V
TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする