画像準備中

TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2412SR-E

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81533386 品番CC3-2412SR-E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 0.25A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = ±3%
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 500V
幅 = 22.8mm
鉄道用途向けに承認済み = なし
ロードレギュレーション = 100mV
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする