定格平均オン電流 = 4A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
最大ゲートトリガー電流 = 5mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 31A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 10mA
寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
長さ = 6.6mm
幅 = 6.2mm
高さ = 2.4mm
繰返しピークオフステート電流 = 0.005mA
トライアック、最大6 A、STMicroelectronics