出力電圧 = 3.3V dc 入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc 定格電力 = 6W 入力電圧公称 = 24 V dc 出力電流 = 1.2A 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 1 出力電圧調整範囲 = 3% パッケージ = SMD 絶縁電圧 = 500V 幅 = 22.8mm シリーズ = CC-E ロードレギュレーション = 40mV 効率 = 0.77℃