STマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220AB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81534007 品番BTB04-600SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

定格平均オン電流 = 4A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AB
最大ゲートトリガー電流 = 25mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 38A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 15mA
寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
長さ = 10.4mm
幅 = 4.6mm
高さ = 9.15mm
動作温度 Max = +125 ℃V
トライアック、最大6 A、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする