実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
最大連続 順方向電流 = 8A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 2.9V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 45ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A
整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics