曜日別特売
T835-600G-TR STマイクロ,  トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro 81534059

STマイクロ, トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード81534059品番T835-600G-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

定格平均オン電流 = 8A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
最大ゲートトリガー電流 = 35mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 84A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 35mA
寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
長さ = 10.28mm
幅 = 9.35mm
高さ = 4.6mm
動作温度 Max = +125 ℃V
TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする