付属品Surface Laptop Go 3・39W 電源アダプター・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
幅(mm)278
質量(kg)1.13
高さ(mm)15.7
奥行(mm)206
メモリー8 GB または 16 GB (LPDDR5) RAM
保守管理交換可能な部品は以下を含みます:SSD・AB カバー(ディスプレイ)・C カバー (キーボードとタッチパッドを含む)・バッテリー・マザーボード・充電ポート (Surface Connect コネクタ)・ゴム脚
プロセッサー第 12 世代 Intel(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサ
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6:802.11ax 対応・Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ
ポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)・USB-A 3.1・3.5 mm ヘッドホン ジャック・Surface Connect ポート
ストレージリムーバブル3 UFS ドライブ: 128 GB・リムーバブル3 ソリッド ステート ドライブ (SSD) のオプション: 256 GB または 512 GB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro または Windows 10 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載5・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 15 時間