Surface Laptop Studio 2 (Core i7-13800H/64GB/SSD:1TB/ODDなし/Windows 11 Pro/Officeなし/14.4型/キーボード: 英語レイアウト)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81535364 品番Z2F-00026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

64 GB のシステム RAM、1最新の Intel(R) Core(TM) プロセッサ、最先端の NVIDIA ノート PC 用 GPU で負荷の大きいワークロードやマルチタスクも軽々とこなせます。

付属品Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 127W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 幅(mm)323 質量(kg)Intel(R)Iris(R)Xeグラフィックスモデル:1.89、NVIDIA(R)グラフィックスモデル:1.98 高さ(mm)22 奥行(mm)230 メモリー16 GB、32 GB、または 64 GB LPDDR5x RAM 保守管理SSD:AB カバー(ディスプレイ)・C カバー (キーボード、タッチパッド、ペン充電器を含む)・D バケットとバッテリー・マザーボード・コスメティック プレート・充電ポート (Surface Connect コネクタ)・MicroSDXC カード リーダー・USB-C(R) および USB-A ポート コネクタ・オーディオ ジャック プロセッサー第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H プロセッサ Intel(R) Evo(TM) プラットフォーム採用・第 3 世代 Intel(R) Movidius 3700VC VPU AI アクセラレーター セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E:802.11ax 対応・Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジ ポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応・USB-A 3.1・MicroSDXC カード リーダー・3.5 mm ヘッドホン ジャック・Surface Connect ポート ストレージリムーバブルソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) のオプション: 512 GB、1 TB、2 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps10 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 通常のデバイス使用で最長 19 時間・NVIDIA(R) グラフィックス モデル (2TB SSD を除く): 通常のデバイス使用で最長 18 時間・NVIDIA(R) グラフィックス モデル (2TB SSD): デバイスの標準使用状態で最長 16 時間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする