長さ(mm)340
幅(mm)244
高さ(mm)16.9
画面サイズ15 インチ
ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.72)
メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間