Surface Pro 10

商品レビューを投稿する
63日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 プロセッサーCore Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア/14 スレッド、最大 4.4 GHz、12 MBキャッシュ) 注文コード81535660 品番X66-00011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品はプロセッサーなど8種類から選べます 他の種類を見る

最も生産性が高い法人向けデバイス

用途
無制限データ通信セット商品はEP2-14740/CT(モノタロウ注文コード:33054939)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
仕様●オフィスソフト:なし ブラック メモリー容量16GB ディスプレイ13インチ 防塵防水性能防水なし/防塵なし OSWindows 11 Pro 23 H2 プリインストール プロセッサーCore Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア/14 スレッド、最大 4.4 GHz、12 MBキャッシュ) セキュリティあり TPM 2.0 チップ搭載 / Surface Enterprise Management Mode / DFCI / Secured-Core PC キーボードなし Webカメラアウトカメラあり 10.5 MP Ultra HD カメラ、インカメラあり Surface スタジオ カメラ 超広角 (114 度) 1440p Quad HD カメラ タッチパネル方式静電容量方式 Bluetoothあり Bluetooth 5.3 SSD256GB ストレージSSD (Gen 4 SSD)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする