マイクロソフト
マイクロソフトの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
マイクロソフトの タブレットPC
Surface Pro 10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
プロセッサー
Core Ultra 7 プロセッサ 165U (12 コア/14 スレッド、最大4.9 GHz、12 MBキャッシュ)
注文コード
81535696
品番
XP7-00011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
プロセッサー
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最も生産性が高い法人向けデバイス
用途
無制限データ通信セット商品はEP2-14740/CT(モノタロウ注文コード:33054939)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
仕様
●オフィスソフト:なし
色
プラチナ
メモリー容量
32GB
ディスプレイ
13インチ
防塵防水性能
防水なし/防塵なし
OS
Windows 11 Pro 23 H2 プリインストール
プロセッサー
Core Ultra 7 プロセッサ 165U (12 コア/14 スレッド、最大4.9 GHz、12 MBキャッシュ)
セキュリティ
あり TPM 2.0 チップ搭載 / Surface Enterprise Management Mode / DFCI / Secured-Core PC
キーボード
なし
Webカメラ
アウトカメラあり 10.5 MP Ultra HD カメラ、インカメラあり Surface スタジオ カメラ 超広角 (114 度) 1440p Quad HD カメラ
タッチパネル方式
静電容量方式
Bluetooth
あり Bluetooth 5.3
SSD
256GB
ストレージ
SSD (Gen 4 SSD)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません