TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 103648-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536326 品番103648-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

極数 = 8
行数 = 1
オス/メス = メス
ピッチ = 2.54mm
結線方法 = 圧着
定格電流 = 3A
シリーズ = AMPMODU MTE
動作温度 Min = -65.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
定格電圧 = 250.0 V ac
コンタクト材質 = リン青銅
AMPMODU MTE 2.54 mm無負荷IDCストリップフォームレセプタクルハウジング(ガイドリブ付き). 1列MTE IDC無負荷レセプタクルハウジング(中心間: 2.54 mm)の製品です。 このMTE IDCレセプタクルハウジングは、94V-0等級の黒色熱可塑プラスチック製であり、成形されたガイドリブを備え、それにより、他のコネクタのカップリングシュラウドと一体となってより大きな1列又は2列ラッチコネクタを形成しています。 最適な圧着レセプタクルコンタクトについては、代表品番 ; 719-0236 719-0236 を参照してください。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする