コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 10A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 576Ω
シリーズ = RT1℃
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高感度コイルリレー. 超高コイル感度: 250 mW 3.5 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac H 15.7、W 29、D 12.7 mm 用途: 温度制御、宅内用途