TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536597 品番RT314012 9-1393239-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 16A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 360Ω
シリーズ = RT1℃
最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする