コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 30A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = ねじ
長さ = 68.58mm
コイル抵抗 = 350Ω
コイル電力 = 1.7W
シリーズ = T92℃
TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdO