バックプレーンコネクタのタイプ ハードメトリックタイプA
オス/メス オス
極数 154
カラム数 22
行数 7
接続方向 ストレート
ハウジング材質 PET
ピッチ 2mm
コンタクト材質 リン青銅
表面処理:コンタクト ニッケルの上に金
結線方法 プレスイン
シリーズ Z-PACK HM
Compact PCIシステム用Z-PACKシリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能