TE Connectivity IECフィルタヒューズ なし フランジマウント 6A 250 V ac, 2-6609006-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536886 品番2-6609006-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

オス/メス = オス
スイッチタイプ = なし
結線方法 = スペード
定格電流 = 6A
定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
動作周波数 = 50/60Hz
IECコネクタタイプ = C14
幅 = 50.3mm
深さ = 69.6mm
高さ = 22.2mm
UL、CSA、VDE. Corcom EJTシリーズ高性能電源インレットフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 TE Corcom EJTシリーズの高電源インレットフィルタは、1 GHzまでの高周波数範囲でノイズを減衰します。 3エレメント差動モード回路を2つ搭載し、ノイズを減衰します。 この電源入力モジュールに適した用途には、コンピュータやアクセサリ、計装及び測定、プラズマ / LCDテレビが含まれます。. IEC60320-1インレット付きの優秀なEMIフィルタ IEC60320-1 C14インレット付きは最大15 A IEC60320-1 C20インレット付きは20 A等級 ねじ及びスナップ式取り付け ワイヤリード又はスペード端子 フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする