曜日別特売
350780-1 TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 350780-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81536999

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 350780-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81536999品番350780-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

極数 4
行数 1
ピッチ 6.35mm
オス/メス メス
実装タイプ ケーブルマウント
シリーズ Universal MATE-N-LOK
併用可能製品 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 シールドコネクタ
接続方向 ストレート
長さ 27.43mm
幅 15.75mm
ハウジング材質 ナイロン
TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。
. 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする