極数 9
行数 3
ピッチ 6.35mm
オス/メス メス
実装タイプ ケーブルマウント
シリーズ Universal MATE-N-LOK
接続方向 ストレート
長さ 29.7mm
幅 25.3mm
ハウジング材質 ポリアミド
画像は代表例のみです。. ソケット レセプタクルハウジング. 電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。. 特長と利点:. 強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 +105 C 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応