TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.35mm 3列 927231-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81537087 品番927231-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極数 9
行数 3
ピッチ 6.35mm
オス/メス メス
実装タイプ ケーブルマウント
シリーズ Universal MATE-N-LOK
接続方向 ストレート
長さ 29.7mm
幅 25.3mm
ハウジング材質 ポリアミド
画像は代表例のみです。. ソケット レセプタクルハウジング. 電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。. 特長と利点:. 強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 +105 C 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする