TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81537717 品番3-643814-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

極数 8
行数 1
オス/メス メス
ピッチ 2.54mm
実装タイプ ケーブルマウント
接続方向 ライトアングル
結線方法 IDC
定格電流 5A
表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫
シリーズ MTA-100
動作温度 Min -55.0℃
動作温度 Max 105.0℃
定格電圧 250.0 ac
コンタクト材質 銅
TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。
. 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途.
MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする