TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 16mm, 透明 CWTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81537726 品番CWT1501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

最小ケーブル径 = 0.9mm
最大ケーブル径 = 2mm
スリーブ長さ = 16mm
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
色 = 透明
シリーズ = CWT
CWT15ワイヤ端子. この端子では、コンポーネントピン、ポスト、タブ、又は端子へのワイヤ接続が可能です。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする