TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード81537796 品番RZ03-1C4-D024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 16A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 1440Ω
コイル電力 = 400mW
シリーズ = RZ℃
最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする