TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード81537805 品番RTS3T012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 16A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 360Ω
シリーズ = RT-iPower℃
最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity RT1 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、 SPNO のコンタクト構成です。 コイル電圧 12 V dc 、 Coil 電流 16 A で作動します。この突入電力汎用リレーは、 5 mm のピン配列と高さ 15.7 mm を備えています。特長と利点Coil の抵抗は 360 Ω です 沿面距離とクリアランスは 10 mm です 絶縁を強化 スルーホール Terminal タイプ用途フィラメント及び白熱灯の負荷 照明システム モータ 移動センサ認定CSA認定 IEC60669-1 に適合しています UL認定 VDE認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする