コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 16A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 基板ピン
最大スイッチング電圧 AC = 400V
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 60Ω
コイル電力 = 420mW
接点材質 = 銀合金mm
VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合