TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード81537848 品番V23092-A1024-A302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 6A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 400V
長さ = 28mm
コイル抵抗 = 3390Ω
コイル電力 = 170mW
シリーズ = SNR℃
最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA
UL、CSA、VDE. SNRシリーズ - スリムリレー. 高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする