STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinM41T00SM6F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81539634 品番M41T00SM6F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

データ形式 = DW:DM:M:Y
時刻表示形式 = HH:MM:SS
ユーザーRAM = 8B
バスタイプ = シリアル2線、シリアルI2C
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.25mm
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.25mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする