TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1215S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81539659 品番TMA 1215S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

出力電圧 15V dc
入力電圧範囲 10.8 13.2 dc
定格電力 1W
入力電圧公称 12 dc
出力電流 65mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SIP 6
絶縁電圧 1kV dc
奥行き 10.2mm
シリーズ TMA
ロードレギュレーション ±10%
最低温度 -40℃
Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする