OS(オーエス)
OS(オーエス)の 非常用電源
OS(オーエス)の 非常用電源本体
ポータブル電源
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
バッテリー容量(Wh)
186Wh
注文コード
81540499
品番
EP-101R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
バッテリー容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなポータブル電源
DC12V(Φ6.5mm)の外部機器が使用可能
用途
充電用アダプターをコンセントに挿せば充電可能。DC5V(USB)で動作する機器が使用可能。
付属品
懐中電灯
出力波形
正弦波
最大消費電力(W)
100W
充電時間
約8〜9時間
素材
プラスチック、アルミ
USBポート数
4台
バッテリー容量(Wh)
186Wh