ダイヤスケールフィッシングステッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード81541034 品番アユ
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。
香り高い川魚!アユ
別名「香魚」とも呼ばれて独特なスイカの様な風味をもつ河川釣りの定番魚。
縄張り意識が強く、その習性を利用したオトリを使う「友釣り」が有名です。
寿命が1年と短く、冬に川で生まれると春先まで海で過ごし、水温が上がる時期にまた川を遡上して成長します。
秋には産卵のため中流域に下って産卵後にその一生を終えます。

用途ステッカー、ドレスアップ、シール 種別dsps-47 寸法(mm)62×90内 特性耐水/耐紫外線/塩ビ製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする