物写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 電装
DELTA(デルタ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
DELTA(デルタ)の 交換用電球
MOTO LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81541330
品番
D-2134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ハロゲンヘッドライトをLEDに
用途
H4、HS1ヘッドライトのLED化に
タイプ
H4/HS1
消費電力(W)
18
対応
DC12V
冷却方式
ヒートシンク
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
1600
注意
※本製品はヘッドライト専用となります。
※交流車両取り付け不可。