装着写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の ライダーズグッズ
DELTA(デルタ)の フェイスマスク・帽子
バイク用フェイスマスク 鴉KARASU MASK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81541348
品番
D-2173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
丈夫で高級感漂う本革、防風、防寒、紫外線カット。
用途
バイク用ファイスマスク
色
パイピング:ブラック
材質(表面/裏面)
牛革/豚革
色(本体)
ブラック
注意
※マスクは一部通気性のためポリエステルを使用しています。(表面:牛革、裏面:豚革)
※ジェットヘルメットへマスクを装着の際、ヘルメットの形状やスナップボタンの位置によって装着できない場合があります。