照射写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 電装
DELTA(デルタ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
DELTA(デルタ)の アシストランプ
MOTO LEDフォグランプ サークルライト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81541384
品番
D-2193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ
用途
バイク用フォグランプ
仕様
保安基準適合
タイプ
サークルタイプ
消費電力(W)
20
寸法(Φmm)
76
対応
DC12V(直流電圧専用)
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
1800
注意
※本製品の取り付けは保安基準に従ってお取り付けいただき、車両運送法に抵触しないように正しくご使用ください。
※本製品は、DC12V以外(AC交流電源)の車両には使用しないでください。
商品説明動画
【2種類の点灯パターンが可能!】明るい!バイク用 LED イルミネーションライト付き フォグランプ デルタダイレクト
参考になった