照射イメージ

D-2004 MOTO LEDヘッドライト YZF-R25/YZF-R3 車種専用LEDキット DELTA(デルタ) 81541418 D-2004 MOTO LEDヘッドライト YZF-R25/YZF-R3 車種専用LEDキット DELTA(デルタ) 81541418 D-2004 MOTO LEDヘッドライト YZF-R25/YZF-R3 車種専用LEDキット DELTA(デルタ) 81541418

MOTO LEDヘッドライト YZF-R25/YZF-R3 車種専用LEDキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81541418 品番D-2004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

車種専用LEDキット

用途YZF-R25/R3専用LEDセット 仕様保安基準適合 適合[R25]年式:2014〜2018、型式:RG10/43J・[R3]年式:2015〜2018、型式:RG17/13J セット内容LEDヘッドライト×2、LEDポジション×1、専用防水カバー×2 電圧(V)DC12 消費電力(W)25 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2000
注意
※専用カバーをご使用の際は純正ゴムパッキンをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする