ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 47kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.4W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 50mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±20%
50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。