曜日別特売
RNF-100-3/4-2-STK TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 赤 RNF-100-3/4-2-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81542066

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 赤 RNF-100-3/4-2-STK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81542066品番RNF-100-3/4-2-STK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

スリーブ径 19mm
色 赤
シュリンク径 9.5mm
スリーブタイプ 熱収縮チューブ
接着面 なし
収縮率 2:1
スリーブ長さ 1.2m
材質 ポリオレフィン
使用温度範囲 -55 +135 ℃
難燃性 あり
ハロゲン含有 なし
シリーズ RNF-100
クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする