TE Connectivity ポテンショメーター, 22kΩ, 0.2W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81542109 品番1624156-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 22kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.2W
電気テーパー = 対数
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 50mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±20%
50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする