TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 36mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81542249 品番202K153-25/225-CS-2065-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

タイプ = ストレート
内径(プライマリ) = 36mm
内径(セカンダリ) = 36mm
接着面 = あり
材質 = 流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数 = 1
色 = 黒
シュリンク径(プライマリ) = 22.4mm
シュリンク径(二次) = 8.4mm
シリーズ = 202K1

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする