TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2410

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81543999 品番TMR 2410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

出力電圧 3.3V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 2W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 500mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SIP 8
絶縁電圧 1.6kV dc
幅 9.2mm
シリーズ TMR 2
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40〜+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする