TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2411

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544096 品番TMR 1-2411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 200mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 7.62mm
シリーズ = TMR 1
ロードレギュレーション = 0.01
代表規格 = EN 60950-1℃
Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする