画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2411

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544245 品番TEN 60-2411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 60W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 12A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 2 x 2 in
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 50.8mm
シリーズ = TEN 60
ロードレギュレーション = ±0.5%
最低温度 = -40℃
UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする