出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc
定格電力 = 20W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 4A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 1 x 1 in
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 9.9mm
シリーズ = THN 20WI
ロードレギュレーション = ±1%
最低温度 = -40℃
適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要