TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 50W, TEN 50-2411

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544507 品番TEN 50-2411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 50W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 10A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 11mm
シリーズ = TEN 50
ロードレギュレーション = 0.005
最低温度 = -40℃
UL/cUL 60950-1第2版、IEC/EN 60950-1. Traco 50 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-50シリーズ. Traco TEN-50シリーズは、最大92 %の高効率でわずか 1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、50 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 Tracopower 50 W DC - DCコンバータは、2:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整可能な出力電圧を実現しています。 外部抵抗を使用して出力電圧を調整できます。 TEN-50はオン / オフリモコン、過負荷保護、及び短絡保護を備えています。 この50 W DC - DCコンバータの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 極めて高い電力密度: 1 x 2 x 0.4インチのパッケージに50 W 最大92 %の優れた効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ I / O絶縁: 1500 V dc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする