TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1210

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544534 品番TEN 8-1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 8W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 2A
実装タイプ = スルーホール
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 32mm
シリーズ = TEN 8
ロードレギュレーション = 0.01
効率 = 0.8℃
Traco TEN 8-1210 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする