出力電圧 3.3V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 5W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 1.3A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SIP
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 11.2mm
シリーズ TMR 6WI
ロードレギュレーション 0.01
最低温度 -40℃
IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40〜+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応