出力電圧 = 5V dc 入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc 定格電力 = 15W 入力電圧公称 = 24 V dc 出力電流 = 3A 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 1 パッケージ = 2 x 1インチ 絶縁電圧 = 1.5kV dc 奥行き = 10.2mm シリーズ = TEN 15 ロードレギュレーション = ±0.5% 代表規格 = UL 60950-1℃