TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 5W, TEL 5-1210

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544866 品番TEL 5-1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 5W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 1.2A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24, PDIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10mm
シリーズ = TEL 5
ロードレギュレーション = ±1%
最高温度 = +85℃
EN60950-1、UL60950-1. 動作温度には70 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングがあります。. Traco 3.96 → 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 5シリーズ. 2:1のワイド入力範囲 1.5 kV入出力間絶縁 EN55022A適合の入力フィルタリング 連続短絡保護 業界標準ピン配列の24ピンDIP

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする