出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 25 W, 30W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 5A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 1.6 x 2 in
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 9.5mm
シリーズ = TEN 25
ロードレギュレーション = ±0.5%
最低温度 = -40℃
UL / cUL60950、IEC / EN60950 (60 V dcまでの入力電圧(SELV制限)に適合). cUL/UL、IEC/EN、CSAファイル番号226037. Traco 25 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 25シリーズ. 高電力密度及び入力電圧範囲の5 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +71 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、産業電子機器、バッテリ駆動機器、分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 2:1のワイド入力範囲 連続短絡保護 入力フィルタリングは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 リモートオン / オフ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列